text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinetap DIN 371B aluminium M3x0,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Type AL. Gele ring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad · Voor langspanende, zachte materialen

Artikelnummer 8A146630
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 3
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Geel
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8A146630
EAN 4015448506232
UBB 500583385629
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867223
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.