text.skipToContent text.skipToNavigation

Machineruimer DIN 8093 H7 vorm B nominale-d. 2,5 mm VHM PROMAT


HM. DIN 8093. Vorm B. Tolerantie H7.. Rechtssnijdend. Spiraalgroef. Linksdraaiend. Met cilinderschacht. Voor staal, GGG, non-ferrometalen Tot Ø 9,0 mm van VHM Schachttolerantie tot Ø 9 mm = h9

Artikelnummer 2A960201
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 2.5
Diameter (mm) 2.5-2.5
Werkende lengte (mm) 14
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 2.5
Diameter (mm) 2.5-2.5
Werkende lengte (mm) 14
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2A960201
EAN 4015448525851
UBB 500581303996
UNSPSC 27112835
Fabrikant artikelnummer 4000865741
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.