text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinedopsleutelbit 750 1 inch 6-kant sleutelwijdte 50 mm lengte 80 mm ASW


25,4 mm (1″)-vierkantaandrijving DIN 3121. Vorm H 25. Met stiftboring en ringgroef Aandrijving: 6-kant. Speciaal staal. Oppervlak staalgrijs. Geolied

Artikelnummer 1N561053
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 50
Lengte (mm) 80
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 50
Lengte (mm) 80
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 42
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Asw
Model 750

Artikelnummers

Artikelnummer 1N561053
EAN 4050623705307
UBB 500581129839
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 075016
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.