text.skipToContent text.skipToNavigation

Machinedopsleutelbit 724 1/2 inch T 55 55 mm ASW


12,5 mm (1/2″)-vierkantaandrijving DIN 3121. Vorm G 12,5. Met stiftboring en ringgroef Aandrijving: Voor schroeven met binnen-TORX®-profiel. Speciaal staal. Oppervlak staalgrijs. Geolied

Artikelnummer 4D381582
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 55
Grootte (TX) 55
Aansluitmaat 1/2 inch
Met gat Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 55
Grootte (TX) 55
Aansluitmaat 1/2 inch
Met gat Ja
Aansluitmaat (mm) 12.5
Merk Asw

Artikelnummers

Artikelnummer 4D381582
EAN 4050623704232
UBB 500582020656
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 072407
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.