text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine-dopsleutel K 21 1 inch sleutelwijdte 22 mm lengte 55 mm GEDORE


Mechanisch aangedreven, geschikt voor alle gangbare elektrische en persluchtgereedschappen, Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, gepolijste uitvoering, Gebruik KB 3770 en KB 3775 vanaf 75 mm, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 22
Lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 22
Lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 11
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model K 21 22
Type Impact Socket

Omschrijving

Mechanisch aangedreven, geschikt voor alle gangbare elektrische en persluchtgereedschappen, Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, gepolijste uitvoering, Gebruik KB 3770 en KB 3775 vanaf 75 mm, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2335.220.001
EAN 4010886618301
UBB 203120486204
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6183060

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.