text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Overige accessoires
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
Toebehoren & onderdelen
Opbergsystemen
6D323345
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
Luchkoppeling met drukknopontgrendeling DN 7,4, buitenschroefdraad aluminium PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6D323345
Aansluiting 1
Buitendraad metrisch
Lengte (mm)
71.3
Materiaal
Aluminium
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)
13.16
Ontkoppeling
Kliksysteem
Dubbel dichtend
Ja
Nom. diameter
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aansluiting 1
Buitendraad metrisch
Lengte (mm)
71.3
Materiaal
Aluminium
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)
13.16
Ontkoppeling
Kliksysteem
Dubbel dichtend
Ja
Nom. diameter
Overig
Merk
Fabory approved vendor
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6D323345
EAN
4015448876731
UBB
500726967630
UNSPSC
40141720
Fabrikant artikelnummer
4000351990