text.skipToContent text.skipToNavigation

Luchkoppeling met drukknopontgrendeling DN 7,4, buitenschroefdraad aluminium PROMAT


Hoogwaardige, robuuste en duurzame, met één hand bedienbare, snelkoppeling in veilgheidsuitvoering met hoge doorstroomwaarden · Het ontkoppelen vindt plaats door tweemaal drukken van de drukknop · Bij de eerste keer drukken volgt de ontluchting van de koppeling, de stekker blijft in de koppeling geborgen · Bij de tweede keer drukken wordt de stekker veilig losgekoppeld · Zodoende wordt het beruchte “zweepslageffect” verhinderd en het risico van verwonding van het bedienend personeel praktisch uitgesloten · Komt overeen met de ISO-standaard DIN EN ISO 4414

Artikelnummer 4F839661
Aansluiting 1 Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Lengte (mm) 71.3
Materiaal Aluminium
Dubbel dichtend Nee
Nom. diameter 3/8 inch (10)
Verpakt per 1

Specificaties

Aansluiting 1 Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Lengte (mm) 71.3
Materiaal Aluminium
Dubbel dichtend Nee
Nom. diameter 3/8 inch (10)
Merk Fabory approved vendor

Artikelnummers

Artikelnummer 4F839661
EAN 4015448876748
UBB 500726967713
UNSPSC 40141720
Fabrikant artikelnummer 4000351991
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.