text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite SI 5366 Structurele lijm 310

Artikelnummer 90005.536.315
Inhoud (ml)
Kleur Kleurloos
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -50°C to +200°C

Specificaties

Inhoud (ml) 310
Kleur Kleurloos
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -50°C to +200°C

Omschrijving

Technische gegevens: Omschrijving: 1K acetoxy-silicone. Kleur: Helder. Mengverhouding volume (A:B): -. Verwerkingstijd mengtip(statische mixer): -. Velvormingstijd: 5 min. Fixatietijd: - min. Breukrek: 530%. Hardheid shore A: 25. Schuifsterkte (GBMS) N/mm²: 2,5. Temperatuurbereik: +250 °C.

Artikelnummers

Artikelnummer 90005.536.315
UBB 950570040531
UNSPSC 31201700
Fabrikant artikelnummer 230667
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.