text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Sleutelgereedschap
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
8L054814
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
Gedore Verstelbare sleutel 10
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8L054814
Gewicht
500
Lengte (mm)
254.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Max. sleutelwijdte (mm)
30
Uitvoering vonkarm
Nee
Schaal (mm)
['0.000', '30.000']
Getest volgens ISO 6787
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Gewicht
500
Lengte (mm)
254.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Max. sleutelwijdte (mm)
30
Uitvoering vonkarm
Nee
Schaal (mm)
['0.000', '30.000']
Getest volgens ISO 6787
Ja
Bekhoek (°)
15
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82041200
Type
Adjustable Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8L054814
EAN
4010886881606
UBB
500642489875
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
2171007