text.skipToContent text.skipToNavigation

Lithium booster NOMAD POWER PRO 700 laadspanning 12 V startstroomsterkte 600 A GYS


Een echt vermogenspakket op lithiumbasis dat 3 functies verenigd: booster, met lithium-batterij voor voertuigen met 12 V natte-, gel-, AGM- en START-STOP-accu (auto, SUV, bedrijfsvoertuig, traktor, boot). Mobiele 6 Ah-stroombron voor elektrische apparaten, uitgerust met 2 USB-poorten 5 V-2,1 A / 5/9/12 V-2 A en 1 in-/uitgang USB type C en 1 uitgang 15 V-10 A. Nood- en signaallamp, (1 LED) met 3 verlichtingsmodi: normaal, stroboscoop, SOS. LCD-scherm voor weergave van de interne batterijlading in % en de verschillende in- en uitgangen

Artikelnummer 7W712039
Breedte 100
Hoogte 38
Diepte 228
Accu-eigenschap Lithium-ions
Nom. uitgangsspanning 1 (V) 12
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 100
Hoogte 38
Diepte 228
Accu-eigenschap Lithium-ions
Nom. uitgangsspanning 1 (V) 12
Geschikt voor startaccu's Ja
Geschikt voor industriële accu's Nee
Aansluiting uitgang Overig
Aanbevolen accucapaciteit (Ah) 6 - 6
Merk Gys

Artikelnummers

Artikelnummer 7W712039
EAN 3154020027510
UBB 500583317994
UNSPSC 39121521
Fabrikant artikelnummer 4000896993
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.