text.skipToContent text.skipToNavigation

Lijmklem van gietijzer TGK-2K spanwijdte 1.000 mm werkbereik 120 mm 2-componente


Klemkracht tot 7.000 N. Versterkt ontwerp voor hogere klemkracht en bredere openingsbreedtes. Hoogwaardige 2-componenten kunststof handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem

Artikelnummer K0415.000.100
Uitvoering Met rail
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Overig
Spanbereik (mm) 1000 - 1000
Beklengte (mm) 120
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Met rail
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Overig
Spanbereik (mm) 1000 - 1000
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Kunststof
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Met antislip voorziening Ja
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 4000

Omschrijving

Klemkracht tot 7.000 N. Versterkt ontwerp voor hogere klemkracht en bredere openingsbreedtes. Hoogwaardige 2-componenten kunststof handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem

Artikelnummers

Artikelnummer K0415.000.100
EAN 4008158030296
UBB 500570265727
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer TGK100-2K
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.