text.skipToContent text.skipToNavigation

LED-zaklamp FLASH PEN R 300 LM Li-Ion 100 m SCANGRIP


Professionele, robuuste en krachtige FLASH-serie. Met focus-functie voor gebundelde en geconcentreerde verlichting

Artikelnummer 1Y155547
Uitvoering Penlamp
Kleur behuizing Zwart
Oplaadbaar Ja
ANSI Overig
Lengte (mm) 169
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penlamp
Kleur behuizing Zwart
Oplaadbaar Ja
ANSI Overig
Lengte (mm) 169
Materiaal Aluminium
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP) IP54
Met lichtbron Ja
Batterijsoort Overig
Gewicht totaal (g) 83
Aantal batterijen 1
Batterijen meegeleverd Ja
Merk ScanGrip
Model FLASH R

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y155547
EAN 5708997351369
UBB 500581287165
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 03.5136
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.