text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Zaklampen
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
Verlichting
Zaklampen
0Q493009
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
LED-schijnwerper NOVA R 16,5 W 2.000 lm Li-ion 4.000 mAh 7,3 V IP67 SCANGRIP SCANGRIP LITE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0Q493009
Breedte
163
Lamphouder
Geen
Aansluitwijze
Overig
Kleur behuizing
Overig
Met contactdoos
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor wandmontage
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
163
Lamphouder
Geen
Aansluitwijze
Overig
Kleur behuizing
Overig
Met contactdoos
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Lengte aansluitkabel (m)
1
Slagvastheid
IK07
Nom. spanning (V)
100 - 240
Noodstroomvoorziening geïntegreerd
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Met bescherming
Nee
Met lichtbron
Ja
Met statiefhouder
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Kleurtemperatuur (K)
6000 - 6000
Max. systeemvermogen (W)
16
Lichtkleur
Overig
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Lichtstroom (lm)
2000 - 2000
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Ja
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Ja
Materiaal beschermhoes
Overig
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Met wieltjes
Nee
Merk
Scangrip lite
Model
NOVA rechargeable
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Q493009
EAN
5708997354568
UBB
500573815890
UNSPSC
32111503
Fabrikant artikelnummer
03.5456