text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Zaklampen
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
Verlichting
Zaklampen
2N994237
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
LED-schijnwerper 2 x 50 W 2 x 3660 LM 7,5 m H07RN-F 3x1,0 mm² IP65 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2N994237
Kleur
Wit
Kleur behuizing
Overig
Spanningstype
AC
Met afstandsbediening
Nee
Bediening op afstand mogelijk
Nee
Nom. spanning (V)
230 - 230
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Wit
Kleur behuizing
Overig
Spanningstype
AC
Met afstandsbediening
Nee
Bediening op afstand mogelijk
Nee
Nom. spanning (V)
230 - 230
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Lichtkleur volgens EN 12464-1
Daglicht wit > 5300 K
Uitvoering glas/afdekking
Overig
Gemiddelde nom. levensduur (h)
1000
Kleurtemperatuur (K)
6500 - 6500
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)
50
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Lampvermogen (W)
50 - 50
Lichtstroom (lm)
3660 - 3660
Filament lamp
Nee
Stralingshoek (°)
120 - 120
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2N994237
EAN
4015448747734
UBB
500581504395
UNSPSC
32111503
Fabrikant artikelnummer
4000873346