text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Werklampen
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
Verlichting
Werklampen
4A934697
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
LED-loeplamp glazen lens 127 (5 inch) tafelklem zwart
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4A934697
Beschermingsklasse
II
Breedte
330
Spanningstype
AC
Materiaal van lichtkop
Kunststof
Uitvoering van lampvoet
Tafelklem
Lengte (mm)
520
Hoogte/diepte (mm)
110
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Beschermingsklasse
II
Breedte
330
Spanningstype
AC
Materiaal van lichtkop
Kunststof
Uitvoering van lampvoet
Tafelklem
Lengte (mm)
520
Hoogte/diepte (mm)
110
Lamptype
LED uitwisselbaar
Nom. spanning (V)
220 - 240
Met lichtbron
Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen
Nee
Kleurtemperatuur (K)
6500 - 6500
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)
922
Lichtkleur
Wit
Merk
Fabory approved vendor
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4A934697
EAN
4002390075541
UBB
500581978854
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
8263390