text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Multimeters
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
Tangen & pincetten
Combinatie tangen
Combinatie tangen
0M036099
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
Lekstroomtang TV 217 meetbereik 1 µA – 150 A (AC) tangopening 27 mm TESTBOY
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0M036099
Type stroom
AC/DC
Indicatie/aanduiding
Digitaal
Meetbereikkeuze
Handmatig
Stroommeetbereik/AC (A)
0.000001 - 150
Stroommeetbereik/DC (A)
0.01 - 600
Weerstandmeetbereik
Ja
Tangbekopening (mm)
27
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Type stroom
AC/DC
Indicatie/aanduiding
Digitaal
Meetbereikkeuze
Handmatig
Stroommeetbereik/AC (A)
0.000001 - 150
Stroommeetbereik/DC (A)
0.01 - 600
Weerstandmeetbereik
Ja
Tangbekopening (mm)
27
Rendementsmeting (TRMS)
Nee
Doorgangstest
Ja
Interface
Nee
Capaciteitsmeting
Nee
Frequentiemeting
Nee
Vermogensmeting
Nee
Lekstroommeting
Ja
Meting in kabel met heen- en teruggeleider
Nee
Meting eerste harmonische component
Nee
Spanningsmeting/AC
Ja
Spanningsmeting/DC
Ja
Analoge balkaanduiding
Nee
Meervoudige indicatie
Nee
Meetcircuitcategorie
CAT III
Temperatuurmeting
Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie (V)
600
Met schermverlichting
Ja
Merk
Testboy
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0M036099
EAN
4028532202170
UBB
500573766473
UNSPSC
27112104
Fabrikant artikelnummer
4000828077