text.skipToContent text.skipToNavigation

Lasstift voor booglassen, met buitendraad ISO 13918-PT Roestvaststaal (RVS) A2 M3X12


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.55
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Lengte 12 mm
Merk Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.55
HS- en goederencode 7318153590

Afmetingen

A 0.7
d-D M3
d2 4.5
d3 0.6
k 0.7
L (mm) 12
L1 0.5

Normeringen

ISO 13918-PT

Artikelnummers

Artikelnummer 51190.030.012
EAN 8717077010918
UBB 500634406275
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.