text.skipToContent text.skipToNavigation

Balama sudabilă oțel/alamă Oțel Simplu hinge with weld-on lip steel, pin and ring brass 70


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca Fabory
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 55
Info balama sudabilă pe oțel, cu pin si inel de alamă
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 11.5 mm
Lungime 70 mm
Marca Fabory
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 55
Info balama sudabilă pe oțel, cu pin si inel de alamă
Codul mărfurilor 83021000

Dimensiuni

d 7
D 11.5
D (mm) 11.5
L (mm) 70
l 23
s 14
Size 70

Numerele articolelor

Cod Articol 87911.000.070
EAN 8715493474666
UBB 203332001015
UNSPSC 31162403

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.