text.skipToContent text.skipToNavigation

Lashing strap DoRapid length 8 m width 50 mm DOLEZYCH


Cliquet à serrage rapide avec alimentation latérale de la sangle. Pour sangle de 50 mm. Le serrage d’une sangle tordue est évité. Particulièrement approprié pour les opérations fréquentes de chargement et de déchargement, par exemple dans le secteur de la distribution. La sangle est insérée à travers une ouverture latérale directement dans l’arbre d’enroulement, il n’est plus nécessaire de passer du temps à insérer la sangle (arrimage jusqu’à 40 % plus rapide et une manipulation simplifiée)

Numer artykułu 3T863619
Szerokość 50
Konstrukcja -
Przyłącze 1 Grzechotka
Przyłącze 2 Hak pazurowy
Długość (mm) 8000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 50
Konstrukcja -
Przyłącze 1 Grzechotka
Przyłącze 2 Hak pazurowy
Długość (mm) 8000
Marka Dolezych

Numery artykułów

Numer artykułu 3T863619
EAN 4032378233335
UBB 500581907572
UNSPSC 31162406
Artykuł producenta nr 26535534-8
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.