text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpwiel 80 K 40


De PREMIUM A-P01 C X lamellenslijpwielen op spindel van korundweefsel zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en asmaten. Door de radiale plaatsing van de lamellen wordt een continue slijtage van het flexibele slijpmiddel en een constante belichting van nieuwe slijpkorrels gegarandeerd. Hierdoor wordt een consistent verbeterde slijpprestatie berei

Artikelnummer 0L782530
Diameter 80
Korrel 40
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 80
Korrel 40
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT

Omschrijving

De PREMIUM A-P01 C X lamellenslijpwielen op spindel van korundweefsel zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en asmaten. Door de radiale plaatsing van de lamellen wordt een continue slijtage van het flexibele slijpmiddel en een constante belichting van nieuwe slijpkorrels gegarandeerd. Hierdoor wordt een consistent verbeterde slijpprestatie bereikt. De hoge flexibiliteit van de lamellen zorgt voor een uitstekende aanpassing aan onregelmatige profielen en door de constante ventilatie tijdens het bewerkingsproces wordt het werkoppervlak slechts matig verwarmd. Terwijl de lamellenslijpwielen met 3mm schacht gekenmerkt worden door hun uitzonderlijk kleine afmetingen, vertegenwoordigt de 6mm versie het meest veelzijdige slijpgereedschap uit deze productgroep. Door de hoge duurzaamheid zijn ze voorbestemd voor de meest uiteenlopende toepassingen en materialen.

Artikelnummers

Artikelnummer 0L782530
EAN 9003170879101
UBB 500512858514
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 87910
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.