text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpwiel 40 x 15 6 x 40 K80


Deze BASIC gemonteerde lamellenwielen passen zich perfect aan elke contour van het werkstuk aan dankzij hun flexibele lamellen en zijn perfect voor moeilijk bereikbare plaatsen. Hun radiaal geplaatste lamellen kunnen gebruikt worden op verschillende materialen en maken precies werken mogelijk in een brede waaier van toepassingen. De bewerkingsresultaten

Artikelnummer 0L337629
Breedte 15
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 80
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 15
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 80
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT

Omschrijving

Deze BASIC gemonteerde lamellenwielen passen zich perfect aan elke contour van het werkstuk aan dankzij hun flexibele lamellen en zijn perfect voor moeilijk bereikbare plaatsen. Hun radiaal geplaatste lamellen kunnen gebruikt worden op verschillende materialen en maken precies werken mogelijk in een brede waaier van toepassingen. De bewerkingsresultaten spreken voor zich - of het nu gaat om matteren, voorpolijsten, ontroesten of reinigen van oppervlakken, de gemonteerde lamellenschijven zijn de beste keuze voor al uw vereisten.

Artikelnummers

Artikelnummer 0L337629
EAN 9003170023719
UBB 500572158458
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34054753
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.