text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpwiel 125 x 20 M14 60


De PREMIUM A-P01 C X lamellenslijpschijven van Tyrolit zijn ontworpen voor gebruik op oneffen of gebogen oppervlakken. Met deze krachtige lamellenslijpschijf voltooit u algemene slijptoepassingen zoals het verwijderen van lassporen, krassen of oxidatieresten, evenals het voorbehandelen van oppervlakken in de kortst mogelijke tijd. Het product garandeert

Artikelnummer 7E053708
Breedte 20
Diameter 125
Opnameschacht (mm) 14
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 20
Diameter 125
Opnameschacht (mm) 14
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum

Omschrijving

De PREMIUM A-P01 C X lamellenslijpschijven van Tyrolit zijn ontworpen voor gebruik op oneffen of gebogen oppervlakken. Met deze krachtige lamellenslijpschijf voltooit u algemene slijptoepassingen zoals het verwijderen van lassporen, krassen of oxidatieresten, evenals het voorbehandelen van oppervlakken in de kortst mogelijke tijd. Het product garandeert u een consistent slijtagepatroon gedurende de gehele levensduur en maakt constant hoogwaardige oppervlakresultaten mogelijk op een verscheidenheid aan materialen. Door de keuze aan korrelgroftes kunt u het perfecte gereedschap kiezen voor uw behoeften, van de fijnste slijptoepassingen tot grof werk met hoge verwijderingspercentages.

Artikelnummers

Artikelnummer 7E053708
EAN 9003172005935
UBB 500683229529
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34057521
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.