text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift Z-COOL d. 30xH20 mm korreling 60 korund schacht-d. 6 mm PFERD


Zirkoniumkorund. Voor de bewerking van roestvrij stalen en zeer hittebestendige legeringen. Hoge schuurcapaciteit. Geen dichtslibben van de lamellen. Voor grove slijptaken bij hoog verspaningsrendement en koele slijping. Slijpactieve additieven in de bezetting bereiken een duidelijk hoger afnamevermogen, voorkomen het dichtslibben en zorgen voor een koelere slijping. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 8S027968
Max. toerental (1/min) 25400
Diameter 30
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Korrel type Zirkonia corundum
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 25400
Diameter 30
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Korrel type Zirkonia corundum
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 8S027968
EAN 4007220297353
UBB 500583610448
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 44412066
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.