text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift POLINOX PNZ d. 80xH50 mm korreling 100 combinatie PFERD


Korund A en siliciumcarbide. Radiale rangschikking van het vliesmateriaal in lamellenvorm waarbij zich tussen de lamellen altijd een slijpweefsel bevindt, daardoor grotere materiaalafvoer en een grover contactbeeld. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 7L773007
Max. toerental (1/min) 7500
Diameter 80
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 100
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7500
Diameter 80
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 100
Geschikt voor kunststof Ja
Korrel type Overig
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 7L773007
EAN 4007220157176
UBB 500583160220
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 44658080
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.