text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift POLINOX PNZ d. 60xH50 mm korreling 100 combinatie PFERD


Korund A en siliciumcarbide. Radiale rangschikking van het vliesmateriaal in lamellenvorm waarbij zich tussen de lamellen altijd een slijpweefsel bevindt, daardoor grotere materiaalafvoer en een grover contactbeeld. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 3C949257
Max. toerental (1/min) 10000
Diameter 60
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 100
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 10000
Diameter 60
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 100
Geschikt voor kunststof Ja
Korrel type Overig
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 3C949257
EAN 4007220157138
UBB 500581688370
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 44656080
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.