text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift POLINOX PNL d. 60xH50 mm korreling 180 vlies schacht-d. PFERD


Korund A. Radiale rangschikking van het vliesmateriaal in lamellenvorm waarbij bij deze polijstdeeltjes de lamellen extreem dicht opeen gepakt zijn en daardoor een lange standtijd bereikt wordt. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 1M778136
Max. toerental (1/min) 10000
Diameter 60
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 180
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 10000
Diameter 60
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 180
Geschikt voor kunststof Ja
Korrel type Corundum
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 1M778136
EAN 4007220157220
UBB 500581120416
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 44666180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.