text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift POLINOX PNL d. 50xH30 mm korreling 180 vlies schacht-d. PFERD


Korund A. Radiale rangschikking van het vliesmateriaal in lamellenvorm waarbij bij deze polijstdeeltjes de lamellen extreem dicht opeen gepakt zijn en daardoor een lange standtijd bereikt wordt. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 1B970422
Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 180
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 180
Geschikt voor kunststof Ja
Korrel type Corundum
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 1B970422
EAN 4007220157114
UBB 500573986741
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 44655180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.