text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift d.80xH50mm korreling 80 vlies schacht-d. 6 mm PROMAT


RVS. Hoogwaardig slijpvlies met normale korund. Geschikt voor het reinigen van metalen oppervlakken evenals het verwijderen van vliegroest. Satineer- en finish-werkzaamheden. Verwijderen van dunne verflagen. Koel slijpen bij RVS. Voor een gelijkmatig slijpbeeld in de metaalsector. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 2P400595
Max. toerental (1/min) 8600
Diameter 80
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 80
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 8600
Diameter 80
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 80
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Merk Promat
Model 4000 842 170

Artikelnummers

Artikelnummer 2P400595
EAN 4015448605720
UBB 500581488391
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000842170
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.