text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift d.60xH30mm korreling 60 vlies schacht-d. 6 mm PROMAT


RVS. Hoogwaardig slijpvlies met normale korund. Geschikt voor het reinigen van metalen oppervlakken evenals het verwijderen van vliegroest. Satineer- en finish-werkzaamheden. Verwijderen van dunne verflagen. Koel slijpen bij RVS. Voor een gelijkmatig slijpbeeld in de metaalsector. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 1U852683
Max. toerental (1/min) 11500
Diameter 60
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 11500
Diameter 60
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Merk Promat
Model 4000 841 776

Artikelnummers

Artikelnummer 1U852683
EAN 4015448531289
UBB 500581227765
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841776
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.