text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift d.50xH30mm korreling 60 korund schacht-d. 6 mm PFERD


Korund A. Met lamellen met schuurmiddel op onderlaag. Voor fijn slijpwerk aan grotere radii in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Bewerking van kleinere en moeilijk toegankelijke oppervlakken in de container- en apparatenbouw. Bewerking van armaturen van non-ferro- en lichtmetalen. Voor universeel gebruik van grof slijpen tot polijsten. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 3T012395
Max. toerental (1/min) 15200
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 15200
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 3T012395
EAN 4007220155066
UBB 500581884474
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 44503066
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.