text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift d.50xH30mm korreling 120 korund schacht-d. 6 mm PFERD


Korund A. Met lamellen met schuurmiddel op onderlaag. Voor fijn slijpwerk aan grotere radii in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Bewerking van kleinere en moeilijk toegankelijke oppervlakken in de container- en apparatenbouw. Bewerking van armaturen van non-ferro- en lichtmetalen. Voor universeel gebruik van grof slijpen tot polijsten. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 7S001202
Max. toerental (1/min) 15200
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 120
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 15200
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 120
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 7S001202
EAN 4007220155080
UBB 500583247787
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 44503126
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.