text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift d.50xH20mm korreling 120 korund schacht-d. 6 mm PFERD


Korund A. Met lamellen met schuurmiddel op onderlaag. Voor fijn slijpwerk aan grotere radii in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Bewerking van kleinere en moeilijk toegankelijke oppervlakken in de container- en apparatenbouw. Bewerking van armaturen van non-ferro- en lichtmetalen. Voor universeel gebruik van grof slijpen tot polijsten. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 9L157019
Max. toerental (1/min) 15200
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 120
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 15200
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 120
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 9L157019
EAN 4007220155141
UBB 500583832463
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 44504126
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.