text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift d.40xH20mm korreling 150 combinatie vlies/korund schacht-d. PROMAT


Hoogwaardig slijpvlies. Lamellen van korundweefsel. Bijzonder geschikt voor gemiddeld slijpvermogen. Voor het verwijderen van oxide- en verflagen. Schuren en reinigen van metalen oppervlakken. Vooral door het slijpweefsel. Universeel bruikbaar. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 6H875450
Max. toerental (1/min) 17100
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 150
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 17100
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 150
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Merk Promat
Model 4000 841 762

Artikelnummers

Artikelnummer 6H875450
EAN 4015448531159
UBB 500582770912
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841762
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.