text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift d.40xH20mm korreling 120 korund schacht-d. 6 mm PROMAT


Hoogwaardig slijpgereedschap met korundbestrooide weefsellamellen. Kunstharsbinding. Universeel toepasbaar. Geschikt voor de bewerking van vormdelen, radiussen en moeilijk toegankelijke oppervlakken in de gereedschaps-, apparaten-, en containerbouw. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 1Y113260
Max. toerental (1/min) 19100
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 120
Korrel type Corundum
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 19100
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 120
Korrel type Corundum
Merk Promat
Model 4000 841 462

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y113260
EAN 4015448761945
UBB 500581286829
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841462
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.