text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift d.40xH15mm korreling 60 korund schacht-d. 6 mm PROMAT


Hoogwaardig slijpgereedschap met korundbestrooide weefsellamellen. Kunstharsbinding. Universeel toepasbaar. Geschikt voor de bewerking van vormdelen, radiussen en moeilijk toegankelijke oppervlakken in de gereedschaps-, apparaten-, en containerbouw. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 1J304264
Max. toerental (1/min) 19100
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Korrel type Corundum
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 19100
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Korrel type Corundum
Merk Promat
Model 4000 841 580

Artikelnummers

Artikelnummer 1J304264
EAN 4015448409076
UBB 500581046751
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841580
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.