text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift d.40xH15mm korreling 120 korund schacht-d. 6 mm PROMAT


Hoogwaardig slijpgereedschap met korundbestrooide weefsellamellen. Kunstharsbinding. Universeel toepasbaar. Geschikt voor de bewerking van vormdelen, radiussen en moeilijk toegankelijke oppervlakken in de gereedschaps-, apparaten-, en containerbouw. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 5W687111
Max. toerental (1/min) 19100
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 120
Korrel type Corundum
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 19100
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 120
Korrel type Corundum
Merk Promat
Model 4000 841 582

Artikelnummers

Artikelnummer 5W687111
EAN 4015448409090
UBB 500582610043
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841582
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.