text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift d.30xH30mm korreling 60 korund schacht-d. 6 mm PFERD


Korund A. Met lamellen met schuurmiddel op onderlaag. Voor fijn slijpwerk aan grotere radii in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Bewerking van kleinere en moeilijk toegankelijke oppervlakken in de container- en apparatenbouw. Bewerking van armaturen van non-ferro- en lichtmetalen. Voor universeel gebruik van grof slijpen tot polijsten. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 6V045021
Max. toerental (1/min) 25400
Diameter 30
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 25400
Diameter 30
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 6V045021
EAN 4007220292747
UBB 500582938824
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 44411066
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.