text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpstift d.30xH15mm korreling 120 korund schacht-d. 6 mm PFERD


Korund A. Met lamellen met schuurmiddel op onderlaag. Voor fijn slijpwerk aan grotere radii in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Bewerking van kleinere en moeilijk toegankelijke oppervlakken in de container- en apparatenbouw. Bewerking van armaturen van non-ferro- en lichtmetalen. Voor universeel gebruik van grof slijpen tot polijsten. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 8S295772
Max. toerental (1/min) 25400
Diameter 30
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 120
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 25400
Diameter 30
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 120
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 8S295772
EAN 4007220154700
UBB 500583623235
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 44409126
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.