text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpschijf POLIFAN Z SGP CURVE STEELOX d. 125 mm korreling 40 conisch PFERD


Zirkoniumkorund. Speciaal geschikt voor de hoeklasbewerking, lasnaadbewerking, afkanten en afbramen van RVS en staal. Hoog afnamevermogen. Nauwkeurig en optimaal uitslijpen van de hoeklasgeometrie. Vormstabiel bij een lange standtijd bij de bewerking van hoeklassen. Optimale benutting van het slijpmateriaal in de radius. Gat Ø 22,23 mm Uitvoering M: Hoeklasradii > 5 mm, breedte aan de radius: 11 mm

Artikelnummer 0P822856
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 40
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 40
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Zirkonia corundum
Merk Pferd
Model Z SGP CURVE STEELOX; Special Line SGP
Type Polifan Flap Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 0P822856
EAN 4007220790151
UBB 500573811345
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 67689052
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.