text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpschijf POLIFAN CO-COOL SG STEELOX d. 125 mm korreling 40 plat RVS PFERD


Keramische korrel met slijpactieve, koelende coating (COOL). Zelfslijpende keramische korrel waarborgt een optimaal werkresultaat op moeilijk te verspanen materialen zoals hooggelegeerd en roestbestendig staal, nikkelbasis- en titaanlegeringen. Voor vlakslijpen, lasnaadbewerking, afkanten en afbramen van RVS, staal, walshuid, nikkelbasislegeringen en aluminiumlegeringen (hard). Gat 22,23 mm Ø

Artikelnummer 7T747263
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 40
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 40
Geschikt voor keramiek Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Keramiek
Merk Pferd
Model CO-COOL SG STEELOX; Performance Line SG
Type Polifan Flap Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 7T747263
EAN 4007220725450
UBB 500583281422
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 67660425
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.