text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpschijf POLIFAN A PSF STEELOX d. 125 mm korreling A-40 conisch PFERD


Normale korund. Gereedschap voor universele slijptaken op RVS, staal. Met hoog verspaningsrendement en goede standtijd. Voor vlakslijpen en lasnaadbewerking. Zelfs bij geringe aandrukkracht worden zeer goede slijpresultaten behaald. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 6U761388
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 40
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 40
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merk Pferd
Model A PSF STEELOX; Universal Line PSF

Artikelnummers

Artikelnummer 6U761388
EAN 4007220444603
UBB 500582952007
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 67744125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.