text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpschijf d. 180 mm korreling 80 conisch RVS zirkoniumkorund PROMAT


Zirkoniumkorund. Bijzonder hoog verspaningsrendement snijcapaciteit en extreme standtijd bij gelegeerd, ongelegeerd en temperstaalsoorten, zeer harde non-ferrometalen, RVS. Uitermate geschikt voor grof- en tussenslijpen. Voor het bewerken van lasnaden, afbramen, vlakpolijsten, ontroesten en gietwerk poetsen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 5O283667
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 8500
Schijfdiameter (mm) 180
Korrel 80
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 8500
Schijfdiameter (mm) 180
Korrel 80
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Fijnheidsgraad Grof
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5O283667
EAN 4015448409007
UBB 500582508411
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841528
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.