text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpschijf d. 125 mm korreling 40 conisch RVS keramische korrel Co PROMAT


Keramische korrel. Geschikt voor hooggelegeerd en roestbestendig staal, nikkelbasislegering, titaanlegeringen, aluminium en andere non-ferrometalen. Hoge schuurcapaciteit en lange standtijd bij vlak- en kantslijpen door de zelfscherpende keramische korrel. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 0I161997
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 40
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 40
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Keramiek
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0I161997
EAN 4015448682653
UBB 500573702288
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841058
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.