text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpschijf d. 125 mm korreling 60 plat RVS/staal zirkoniumkorund PROMAT


Lamellenslijpschijf met verhoogde lamellendichtheid voor een maximale standtijd. Het hoogste afnamevermogen dankzij de hightech-zirkonium-lamellen. Trimbare kunststof dragerelementen, waardoor een volledige slijtage van de lamellen wordt gegarandeerd. Speciaal geschikt voor het slijpen van randen en vlakken en de bewerking van lasnaden. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 5R750393
Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Max. toerental (1/min) 12250
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Max. toerental (1/min) 12250
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Korrel type Zirkonia corundum
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Overig
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Kunststof
Lamellenschijf Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5R750393
EAN 4015448785279
UBB 500582536883
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000845304
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.