text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenschijf 178 x 22,23 K120

Specificaties

Diameter 178
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 120

Omschrijving

De PREMIUM*** 2in1-lamellenschijf combineert een zeer lange levensduur met een hoge specifieke materiaalafname.De TYROLIT 2in1 lamellenschijf kan worden gebruikt voor hooggelegeerd staal en inox en tevens voor niet- en laaggelegeerd staal. Probleemloze lasnaadbewerking en kant- en vlakslijpen, met name als er een krachtige haakse slijper wordt gebruikt.

Artikelnummers

Artikelnummer 6V021479
EAN 9003176438234
UBB 500572124799
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 643823
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.