text.skipToContent text.skipToNavigation

Lage zeskantmoer UNF, gedraaid ASME B18.2.2 Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt 04 1/2


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 040
Materiaalsoort Automatenstaal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Fine
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 1/2 Inch
Merken Fabory
Klasse 040
Materiaalsoort Automatenstaal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Fine
Gangen per Inch 20
Gewicht per stuk (g) 11.1
HS- en goederencode

Afmetingen

F 0.75
H (max.) 0.323

Normeringen

ASME B18.2.2

Artikelnummers

Artikelnummer 11860.127.001
EAN 8715492574640
UBB 950355101227
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.