text.skipToContent text.skipToNavigation

Lage zeskantmoer UNF, gedraaid ASME B18.2.2 Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt 04 1-14G


Artikelnummer
Diameter
Merk Fabory
Klasse 040
Materiaalsoort Automatenstaal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Fine
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 1 Inch-14G
Merk Fabory
Klasse 040
Materiaalsoort Automatenstaal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Fine
Gangen per Inch 14
Gewicht per stuk (g) 75
Goederencode 7318160

Afmetingen

F 1.5
H (max.) 0.575

Normeringen

ASME B18.2.2

Artikelnummers

Artikelnummer 11860.256.001
EAN 8715492574695
UBB 950355101631
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.