text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Netten
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Verhuizen & afdekken
Afdekmateriaal
Netten
6M102113
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
Ladingbeveiligingsnet lengte 2,70 m breedte 1,50 m SPANSET
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
6M102113
Kleur
Groen
Breedte
1500
Lengte (mm)
2700
Materiaal
Overig
Draaddiameter (mm)
2.5
Versterkte rand rondom
Ja
Maaswijdte (mm)
45
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Groen
Breedte
1500
Lengte (mm)
2700
Materiaal
Overig
Draaddiameter (mm)
2.5
Versterkte rand rondom
Ja
Maaswijdte (mm)
45
Merk
Spanset
HS- en goederencode
56081919
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6M102113
EAN
4020749901617
UBB
500582810858
UNSPSC
24141515
Fabrikant artikelnummer
D004081