text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Vierkante dopsleutel DIN 248 Grootte 17 mm, lengte 315 mm


Eenarmig met binnenvierkant. Van speciaal staal. Gehard en in gebruineerde kleur ontlaten

Artikelnummer 40063AMF
Uitvoering Overig
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 17
Totale lengte (mm) 315
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 17
Totale lengte (mm) 315
Geïsoleerd 1000 V Nee
Mesvorm Overig
Magnetisch Nee
Geschikt voor zeskantbouten Nee
Materiaal greep Overig
Kopbreedte (mm) 31
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Met afrolbeveiliging Nee
VDE getest Nee
Gewicht per stuk (g) 490

Omschrijving

Eenarmig met binnenvierkant. Van speciaal staal. Gehard en in gebruineerde kleur ontlaten

Artikelnummers

Artikelnummer 40063AMF
EAN 4020772040062
UBB 500617710156
UNSPSC 27111725
Fabrikant artikelnummer 40063
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.