text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Gatzagenset 49224005 14-delig


Gatzagen: 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm. Opnameschacht - voor gatzagen Ø 14 - 30 mm (artikelnr. 49567010). Opnameschacht - voor gatzagen Ø 32 - 152 mm (artikelnr. 49569100). 2x centreerboor, 1/8" inbussleutel.

Artikelnummer 3Q206384
Verpakking Koffer
Diameter 57
Snijdiepte (mm) 41
Randverzinker Ja
W+S-monteurset Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
Diameter 57
Snijdiepte (mm) 41
Randverzinker Ja
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 10
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 14
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merk Milwaukee
Type Hole Saw Set

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q206384
UBB 500572285582
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 49224152
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.